SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
11510256
品番
ARM5SA-06-A3
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
取付方式
(A) ダイレクト取付
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
付属品
(A) 圧力計付
仕様
(3) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
CADデータダウンロード