SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.005〜0.4設定
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
11511114
品番
ARP20-F01
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.005〜0.4設定
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。