※製品画像
グリーンベル
グリーンベルの フットケア
グリーンベルの 角質ケア
ステンレス製 角質削り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
11511145
品番
NC-308
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
【ブレード】18-8ステンレス鋼【ハンドル・ケース】ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
L154
質量(g)
29