Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11511179 品番PETA-CAM-S1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー
・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)
・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能
・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します
・満充電で約10時間連続使用

用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ 付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売 その他技適:取得済 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A 対応サイクル録画:あり、マイク:あり 機能防水:なし 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P、静止画:1080P メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 実撮影画角約120 (対角) フレームレート最大30fps Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
関連資料:(0.75MB)
注意
※50℃以上の環境でご使用及び放置しないでください。50℃以上の高温が継続することが想定される場合は一時取り外すなどの措置を講
※じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする