SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
11512532
品番
ARP30-02-1
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード