SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
11512681
品番
ARP30-02BG-1RY
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード