ARP30-03BG-3 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 11512934

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(3) 0.008〜0.6設定 管接続口径(03) 3/8 注文コード11512934 品番ARP30-03BG-3
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は設定圧力・型式・管接続口径など127種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(3) 0.008〜0.6設定 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ブリードタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11512645
2018-02-05
用途:
窒素などの気体の圧力コントロール
有限会社ローカスト 様

細かい設定が出来て、非常に便利です。今までのレギュレーターでは、微妙な圧力がコントロールが出来なかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする