ARP30K-F02B 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 11513013

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(-) 0.005〜0.4設定 管接続口径(02) 1/4 注文コード11513013 品番ARP30K-F02B
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は設定圧力・型式・管接続口径など127種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.005〜0.4設定 仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ハンドル(-) ハンドル下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構ブリードタイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11512645
2018-02-05
用途:
窒素などの気体の圧力コントロール
有限会社ローカスト 様

細かい設定が出来て、非常に便利です。今までのレギュレーターでは、微妙な圧力がコントロールが出来なかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする