BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200

BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200
BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200
BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200
BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200
BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200
BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 11513200

BSP-6120RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11513200品番BSPー6120RS
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

着用前の点検が容易
炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。
動きやすく作業がしやすい
体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。
夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適
様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。

その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする