防災士監修 緊急簡易トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 11513857 品番 YAK-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。
凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。
トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。
【使用方法】
便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。
便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。
使用後、凝固剤を振りかけます。
汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。

用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 成分凝固剤:高分子ポリマー セット内容凝固剤×50個、汚物袋(黒)×50枚、便座カバー(黄色)×2枚、処理袋(白)×10枚 材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン 寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80 使用可能回数50
注意
※消臭効果はアンモニア臭に対する効果です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする