画像準備中

レギュレータ (AR20-0〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 管接続口径Rc1/4 注文コード11518385 品番AR20-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は設定圧力範囲・管接続口径など248種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)94 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ1/4 ねじの種類Rc 圧力計接続口径1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする