本体画像

TB5401X1 車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス Philips 11525441 TB5401X1 車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス Philips 11525441 TB5401X1 車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス Philips 11525441

車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11525441 品番 TB5401X1
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。
冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22〜20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。
左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。
また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。

用途車載用冷蔵冷凍庫 質量(kg)13 高さ(mm)397 奥行(mm)340 容量(L)25 間口(mm)616 電源(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×340×397 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)-22〜20
注意
※温蔵はできません。20℃の設定の場合、設定以上の温度にならない様に冷却します。
※製品本体への電源供給:付属のシガーソケット電源ケーブル。
※(別売りで100Vから給電可能な汎用電源ケーブルも、市場で販売されております。)
※2つの冷蔵室への温度設定:単一温度設定となります(別々の温度設定はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする