使用例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 物干金物
Bulls(ブルズ)の 室内用
Bulls(ブルズ)の 天井取付
AirHoop(エアフープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(mm)
【S】110(使用時:400)【M】260(使用時:550)【L】410(使用時:700)各1本入
色
ホワイト×レッド
注文コード
11528241
品番
JPNRP020WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
【S】110(使用時:400)【M】260(使用時:550)【L】410(使用時:700)各1本入
色
ホワイト×レッド
関連資料:
(1.27MB)
(0.2MB)