MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル
MOTTERUの USBケーブル
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11529370
品番
MOT-NLCC100-KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
USBタイプ
USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
色
カーキ
本体質量(g)
約26
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。