※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11558715 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
サイズ(cm)30 材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 内径×深さ(mm)300×62 質量(kg)1.3 表面処理テフロンプラチナ加工 底面の厚さ(mm)3.5 TKG品番9-0030-0805 TKG品番(2017)6-0034-0805 金属ヘラ使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
調理
飲食業

軽くてくっつかない点は良いのですが、柄が長く重いためコンロに置いた際の安定感にやや欠けます。

1人が参考にしています
対象商品:
11558663
2022-10-17
用途:
料理

サイズ違いで2個購入。まだ新しいので問題なく使えています。
当たり前ですが、取っ手が熱くなります。

対象商品:
11558645
2020-10-07
用途:
料理
飲食業

安くて 使いやすく こびりつかず
非常に使いやすくていいです

対象商品:
11558733
2016-02-03
用途:
パスタ5人前
その他業種

機能、デザイン、コスパのバランスが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする