AV4000-F04-5Y ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 11583941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 左→右圧力計なしねじの種類(F) G注文コード11583941品番AV4000-F04-5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,530

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

ねじの種類(F) G圧力計なし流れ方向(-) 左→右コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)ボディサイズ40mm使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11583941AV4000-F04-5Y22083278AV4000-F04-5Y-AAV4000-F04-5Y ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083278ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする