※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
なし
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
11584036
品番
AV4000-N04-3DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,020
この商品は
流れ方向・圧力計・ねじの種類
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ねじの種類
(N) NPT
圧力計
なし
流れ方向
(-) 左→右
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 (50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
40mm
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
管接続口径
(04) 1/2 (AV4000のみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11584036
AV4000-N04-3DZ
22105757
AV4000-N04-3DZ-A
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)