曜日別特売
XCS0814/W1 スピンロック グランプリ XCS spinlock 11605496

XCS0814/W1 スピンロック グランプリ XCS spinlock 11605496
XCS0814/W1 スピンロック グランプリ XCS spinlock 11605496
XCS0814/W1 スピンロック グランプリ XCS spinlock 11605496

スピンロック グランプリ XCS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11605496品番XCS0814/W1
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ソクメンガアルミニウムです。大型艇、レースボートに最適なシートストッパーです。

用途セイルボート用サイズ【ボート】-安全荷重(kg)1000適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする