用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器
材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂
質量(kg)1.3
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
ホース長さ(m)【エアホース】0.8
足サイズ22〜28cmまで
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000
ふくらはぎ周り(cm)32〜40まで
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)