ハーフユニオン(PP)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11606376 品番 HZ 6-02-PP
参考基準価格(税別)¥213 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

形状ハーフ・ユニオン 接続ねじ呼び径1/4 使用流体水、空気 材質(本体)PP 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ種類R 用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 寸法L(mm)35 ねじ径1/4 寸法A(mm)12 寸法C(mm)6 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)14
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11606376
2023-02-16
用途:
測定器の配管接続。
リオン株式会社 様 (製造業)

在庫を切らしてしまい短納期で必要でした。1週間以内で届き助かりました。

対象商品:
11606367
2017-08-21
用途:
設備補修用

このような物もバラ売りで当日発送してくれるのが大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする