エルボユニオン(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11606455 品番 LZ 4-01-PP
参考基準価格(税別)¥336 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。

形状エルボ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ種類R 寸法L(mm)24 寸法L2(mm)21 接続ねじ1/8 用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています ねじ径1/8 寸法A(mm)8 二面幅B1(mm)10 二面幅B2(mm)12
注意
※スリーブ・ナット付となります。
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11606498
2025-06-08
用途:
水中において空圧用として使用
サイクレット研究所 様

耐酸性にも適用でき反復使用が可能なので満足できる商品でした

対象商品:
11606473
2022-10-10
用途:
水質計の保守用品
合同会社フロムテック 様 (建設業・工事業)

少量でも購入出来て助かります。
品質は問題ありませんでした。

対象商品:
11606473
2020-09-09
用途:
装置の製作
株式会社プライムネット 様

使い勝手も良く、品質にも問題ありませんでした。
継続して使用の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする