ウシオライティング
ウシオライティングの 汎用管継手
ウシオライティングの フッ素樹脂継手
フレヤードユニオン(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11606552
品番
FZ 4-00-PP
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
形状
フレヤード・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法L(mm)
36
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
寸法C(mm)
5
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
12
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。