P5GC シュレッダー P5GC アイリスオーヤマ 11609422

P5GC シュレッダー P5GC アイリスオーヤマ 11609422
P5GC シュレッダー P5GC アイリスオーヤマ 11609422
P5GC シュレッダー P5GC アイリスオーヤマ 11609422

シュレッダー P5GC

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード11609422品番P5GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリア性が高いシュレッダーです。
ご家庭やオフィスに最適です。

細断形状クロスカットトラスコ品番792-1055材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂、スチール質量(kg)3ホワイト/ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)155センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7細断寸法(mm)5×37投入口幅(mm)220投入口厚(mm)2.5投入口から刃までの距離(mm)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11609413
2020-08-29
用途: 書類裁断

住所や氏名など個人情報が記載されている書類裁断に適している。

対象商品 : 11609422
2018-03-02
用途: 事務作業時
製造業

今まで使用していた物が壊れたので、急ぎで注文しました。
すぐ届いたので本当に助かりました。多少音がうるさいかな。
つまみの部分が小さいので、動かしにくいですが、安かったし
こんなものかなと思います。

対象商品 : 11609422
2017-05-17
用途: 自宅の自室で使用。
株式会社MHPSコントロールシステムズ製造業

不要書類やレシート類をその場でシュレッダーにかけられるので、大変重宝しています。

対象商品 : 11609422
2017-04-08
用途: 個人使用。おもにDMなどの処理用に
サービス業

実家の母親のリクエストでそれまでの手動との入れ替えで購入しましたが、今のところ、音、性能共に満足しているようです。「簡単でいい」との感想。

対象商品 : 11609438
2016-01-20
用途: 書類の細断
農・林・水産業

料金面から考えると、非常に有効な買い物です。ただ用紙の投入口がA4サイズ ギリギリなので少し斜めに投入すると詰まってしまう可能性があるように思います。もう少し余裕があれば尚良いのではないかと思います。

対象商品 : 11609438
2018-07-24
用途: 事務所で機密書類の廃棄
タカラ梱包輸送株式会社

音が多いく、処理能力が乏しい
直ぐに詰まってしまいます
結局、大容量のシュレッターに買い替えました。

対象商品 : 11609413
2016-01-11
用途: 事務用書類の処分
サンエイ商事株式会社サービス業

切れ味は抜群です。

対象商品 : 11609413
2017-04-12
用途: 住所等の個人情報が書かれた封書等のシュレッド
オリエンタル酵母工業株式会社

連続使用すると、僅か3分ほどでモーターが過熱し、自動的に止まってしまいます。再開できるまでに数十分待たなければならず、かなり不便です。このような仕様であるなら、最初から別の高価な機種を購入すべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする