1252 マイレットP-300 まいにち(Mylet) 11611818

 

1252 マイレットP-300 まいにち(Mylet) 11611818
1252 マイレットP-300 まいにち(Mylet) 11611818
1252 マイレットP-300 まいにち(Mylet) 11611818
1252 マイレットP-300 まいにち(Mylet) 11611818

マイレットP-300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱注文コード11611818品番1252
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥51,139
販売価格(税別)
46,490

お一人様1日分(5回分)を1パック、約60人分(300回分)が1箱に入っております。
人数にあった分量を配布しやすいパッケージです。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1人1日5回を目安とすれば約60名が1日分必要となる備蓄量です。

用途
企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄
使用可能回数60回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)5袋×60パック、排便袋(PE製黒)5袋×60パック、持ち出し袋(PE製白)2袋×60パック質量(g)8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×355×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする