ヘイコーキッチンラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11630788 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン単層ですので、焼却時に塩素系ガスが発生致しません。
金属刃を新形状にし、もともと切れやすいものをさらに切れやすくしました。(※30cm×100mのみ)

材質(フィルム)ポリエチレン単層 幅(cm)30 長さ(m)100 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 材質(刃)金属 用途食品加工関係・給食関係・家庭など 質量(g/m2)450 メーカー商品コード004320151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11630788
2018-11-26
用途:
野球部の補食用(おむすびを握るため)
緑陶会 様

息子が所属する野球部は、先生が炊いてくれたおむすびをラップで受け取り、練習後に食べています。保存に使う訳ではないので、結着力の弱いものが最適。しかも育ち盛りが食べる物に直接触れるので、毒性の強い添加物は無添加が望ましい。本品はお値段も手頃で焼却しても有害物質が出ないのが気に入っています。部員全員が使うと100メートルすぐなくなるので400メートル買いました。

対象商品:
11630788
2017-07-17
用途:
食材の保存、調理
Blackberry JAM 様

良い点…環境にやさしい。裂けにくい。値段が安い。
良くない点…切りずらい。薄い。容器につきにくい。

リピしました。材質の関係で長所もあれば短所もありますが、たくさん使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
11630788
2016-03-11
用途:
汚れがつかないようにカバーする
オールマリン 様

張り付きが悪いのでもう少し付きやすければ満足なのですが

1人が参考にしています
対象商品:
11630788
2016-04-18
用途:
食品保存用

使用に問題もなく、沢山入っていて安いので重宝しています。

対象商品:
11630788
2015-11-23
用途:
調理

100mでこの値段GOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする