BFM-LED マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板 11630885 BFM-LED マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板 11630885 BFM-LED マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板 11630885

マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11630885 品番 BFM-LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。

材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12〜24 コード長さ(m)4.5 電球LED 光度(cd)720 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11630867
2023-10-10
用途:
公園内の維持管理車両に設置
サービス業

・LEDで明るく視認性が良い
・マグネットが強力で、外れにくく安心感がある
・日本製で安心

1人が参考にしています
対象商品:
11630894
2021-04-21
用途:
トラック誘導
運輸・通信業

リピート注文です。
なかなか販売しているところがなくて助かっています。

対象商品:
11630894
2020-10-10
用途:
走行時の安全対策
丸中運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

LED球が交換できない所以外は大変満足しています。

1人が参考にしています
2021-01-27
用途:
工事車両への仮設取付
株式会社 石原工務店 様

過去10個ほど使用しましたが大雨時に使用して3台水没して故障しました。
防水性に難ありです。

6人が参考にしています
対象商品:
11630867
2019-11-23
用途:
高速道路作業場への移動
製造業

シガーソケット部分にオンオフスイッチがあって、とても便利だった。またLED灯でランプ交換不要なのもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11630867
2019-07-12
用途:
高速道路規制内における、停止中の一般車両への注意喚起
建設業・工事業

2回目の購入になるが、ON/OFFスイッチが付いていることで、シガーソケットの抜き差しの手間がなく、非常に便利だと思う。コードも十分な長さであり、明るさも問題ない商品だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
11630867
2017-08-16
用途:
作業車の路上停止時
農・林・水産業

スイッチが付いているのは使いやすい
ランプの明るさが足りないため、晴天時の屋外での使用には適さない

4人が参考にしています
対象商品:
11630876
2016-08-24
用途:
構内運転中

晴天時では見えにくいかな、でも曇りや霧がかったときなら問題なくよく見える。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1人が参考にしています
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする