軽いね ストロングマーブルフライパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11631034 品番 HB-1225
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 適合ガス火専用 質量(g)625 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×270×85 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
交換
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

現時点使っていないのですが、見た所では良好です。たぶん良いでしょう。

対象商品:
11631043
2017-05-30
用途:
料理用です

IHコンロではないので、ガス専用のフライパンを探していました。通常の多層コーティングより、なんとなくマーブルタイプの方が長持ちするような感じなので、今回はパール金属さんの物を購入。
人間工学を考慮したような持ち手でフィット感は良いですが、フライパンだと径に対して底が広い(側壁が直角に近い)ため、鍋振りには適さないようです。素直に炒め鍋にしておけば良かったかもしれません。
耐久性はまだわかりませんが、この価格なら1年持ってくれれば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする