軽いね ストロングマーブルいため鍋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11631077 品番 HB-1229
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 タイプガス火専用 質量(g)792 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×290×115 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11631077
2021-10-30
用途:
2020年9月に買って2度目のレビュー
運輸・通信業

前回滑り易いからオススメしないとコメントして2度目のレビュー。焦げついて傷だらけに底部がなりました。傷だらけになったことで滑らなくなり使いやすくなった。しかし新品は超滑り易く危険です。コーティングはまだ剥げてません毎日使用してます。

対象商品:
11631077
2021-05-12
用途:
料理
その他業種

炒める、茹でる、煮る、なんにでも使えるので、ほぼ毎日使っています。
ただ食洗器には入れられないのが残念。
20pのフライパンや卵焼き器なども使っているので、食洗器耐用になるとうれしいんだけど。
パール金属の軽いねストロングシリーズの唯一の不満点。

2020-12-12
用途:
毎日の調理
運輸・通信業

軽すぎることが悪いんじぁなくて、フライパンの底が滑りやすくてコンロから脱線しやすい!少し当たっただけでも動いてしまう!落下したら怪我するし場合によっては火傷しかねない!2度と買う気になれないしオススメしない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする