軽わざパン ふっ素加工両口深型フライパン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11631436 品番 HB-1306
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

とにかく軽い!
深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。
ガス火専用

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)543 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×315×65 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11631436
2023-03-01
用途:
調理
卸売・小売業

購入後3か月で持ち手がとれた、きつく締めなおしてもすぐにグラグラになってしまう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
11631427
2022-07-27
用途:
家庭で調理に使います。
不動産業

値段安く、また軽いので大変使いやすいです。耐久性も特に問題ないです。過去にも同じものを何度か購入していますが、今後も、何年かに1度これを買い続けるでしょう。

対象商品:
11631427
2020-07-14
用途:
料理
サービス業

軽いのはいいが、持ち手の方やや重く、食材や液体が沢山入ってないとバランスが取れない。柔らかく変形しやすい。どうせ安いし、短期間しか使わないから、仕方がないと諦め。

2人が参考にしています
対象商品:
11631436
2019-03-15
用途:
料理
小柳農機店 様 (卸売・小売業)

持ち手の付け根の所が変形しててネジも揺るんでいた。がっかりしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする