プロージェント 7ペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11635417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。
取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。
汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。

適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドU、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα 主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11635417
2020-03-26
用途:
コンタクトレンズの洗浄
サービス業

近くのドラッグストアでの取り扱いがなくなり、探していました。以前メニコンレンズを使用していた時からの愛用です。1回分ずつ個包装されているため衛生的で気に入っています。今後も取扱いしてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする