介護用ガーゼおねまき 紳士

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11643022 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

介護用のガーゼ寝巻きです。
内ヒモ・外ヒモ付きで帯を廻す手間が省けます。
短めの丈で裾がじゃまにならず動きやすくできています。
袖ホック付きで寝たままでも着脱が容易です。

サイズM 材質綿100% 適応身長(cm)165〜170 裄丈(cm)64 身丈(cm)140 性別紳士用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11642995
2018-07-08
用途:
入院時の寝間着
ウエダ製作所 様 (製造業)

袖の部分にボタンが付いているので点滴の細いパイプとかを体にくっつけるのに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする