LK-8WH-1.5V 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット 11659262

LK-8WH-1.5V 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット 11659262
LK-8WH-1.5V 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット 11659262
LK-8WH-1.5V 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット 11659262

超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード11659262品番LK-8WH-1.5V
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

乾電池1本(1.5V)で点灯。
電球形LED(白色)とコード付ソケットがセット。

種類その他輝度25000mcd(1.2V時typ.)仕様コード付ソケット使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30消費電流(mA)約65(1.2V時)適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 古い自転車用ライトの電球交換

乾電池二本(3V)で使用してみましたが、今のところ問題なく使えています。超高輝度LEDと謳ってるだけあって、古い豆電球と比べるとかなり明るく満足です。

1が参考にしています
2024-10-09
用途: 子供のおもちゃハウス内の照明

使いかたにもよるが、もう少し高輝度であれば良いと思う。
画像では明るさが判断しずらい。
電源が1.5V乾電池が使用出来るのは良い。

対象商品 : 11659278
2023-10-20
用途: 手作りプラネの光源

手作りプラネタリウムの光源についてきたのは、普通のフィラメント式の電球だったので、とても暗かった。明るいLED豆球に交換しました。確かに明るいのですが、やはり指向性が強いので、上方向と横方向の明るさの違いが気になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 11659262
2023-06-29
用途: 古い懐中電灯の電球の交換
中司写真事務所その他業種

1.5V電池を2個で3V仕様の懐中電灯ですが、とりあえず玉切れせずに明るく使えてます。

2が参考にしています
2023-01-25
用途: 古い懐中電灯の豆電球LED化

古いナショナル懐中電灯の電球交換
【結論】とても良い!
(1)こちらは他のLED豆電球と違って電球形(ネジ式)なので昔の豆電球と同じようにセットできた(最近のLED懐中電灯の豆球はネジ式ではないらしく、一緒に買った「ELPA LED交換球」はセットできなかった)
(2)オレンジ調の豆電球から白色LEDになり明るい
(3)2種類の懐中電灯の豆電球をこれにしたが、1つは乾電池の向きを逆にしないと点灯しなかった。でもそれならそれで良し!
(4)耐久性は不明(用途に実験用とはかかれてなかったのを信じて購入したが、小中高先の理科実験用で耐久性のないものもあるらしいので注意)
(5)古い懐中電灯といっても構造がシンプルで壊れないからLED化は良いと思っている。懐中電灯は危機時に使えないとダメだから今後は乾電池の心配だけで済むのは助かる

2が参考にしています
対象商品 : 11659217
2022-04-06
用途: 電解液の実験
その他業種

食塩水の電気分解の実験に使用。0.5v~2.0vで点灯可能消費電力が少ないので実験に最適でした。

3が参考にしています
対象商品 : 11659208
2020-12-14
用途: ニコンの携帯型実体顕微鏡ファーブルの電球をLED化するために購入しました
日本土地山林株式会社

極性が違ったので、電池を逆にセットすることで解決しました。
3Vで使用していますが、問題なく光っています。
3時間ほど使用しましたが、今のとことは問題なしです。

2が参考にしています
対象商品 : 11659208
2021-03-18
用途: 昔の乾電池式遠投型電気ウキ
サービス業

昔の豆球を最近のLEDにと思って1.5V用のLEDを探してました。
これに替えた結果、明るさも電池の持ちも、大正解でした。
同じ用途の方、お薦めです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする