曜日別特売
MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014

 

MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014
MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014
MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014
MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014
MBRP003A-NL ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 11660014
モノタロウ

ブラシ 部品クリーニング用

(368件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード11660014品番MBRP003A-NL
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。

全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
注意
※高温な液体や、火気のある場所等では使用しないで下さい。本体破損の原因になります。
※乱暴に扱うと毛が抜けてしまうことがあります。
※シンナーでの使用はできません。

商品説明動画

ブラシ 部品クリーニング用.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:368
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: アルミホイールの洗浄

車の部品洗浄用に購入したが今回AHに使用してみた。他のブラシの材質が判らないので比べようがないがバルブ周りとか細かい所もきれいになりなかなか良いです。今までスポンジで洗っていたが乾くと洗い残しが目立ったので。

2026-03-02
用途: 自動車部品洗浄

部品洗浄用に購入したが、洗車時のホイール洗浄に使用してみた。
今までのスポンジ、洗車ブラシに比べエアバルブ周囲等の細かい所もきれいに洗えた。ブラシの硬さ、形状共に良いですね。

対象商品 : 11660014
2026-03-01
用途: パーツ洗浄や洗車に
その他業種

自動車整備系のYouTuberさんがパーツ洗浄をする際によく使ってるのを見かけて購入しました。
筆をイメージしていましたが思った通り太くしっかりしているのでガシガシ使えそうです。

2025-11-24
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

実は思っていた以上に大きかった。写真では大きそうに見えなかったが、サイズを確認してから買ったほうが良い。商品自体はしっかりしてます。

対象商品 : 11660014
2026-01-10
用途: エンジン部品等の洗浄
ほりほり工業

ブラシが白色なので、汚れの洗浄状況がわかりやすい。

2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

洗車に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2025-10-18
用途: 機械部品を洗浄するとき

くぼみがある部品とかはブラシが入らないのでこちらを買ってみたけど、商品みて思ったよりブラシがデカくてチョット失敗したけどこれはこれで使い道はあるので物は良いです

2025-09-04
用途: 各種パーツ洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

毛自体がナイロン製で溶剤の影響を受けにくいので、アルカリの洗浄剤でも大丈夫です。パーツの奥まった複雑な形状の所でも、毛先が長くコシもあるので洗浄しやすいです。ただブラシ自体が太いので、狭くて細い所は洗浄しにくいので、あと2種類位のサイズがあると便利だと思います。例えば毛先の長さは同じで、今の太さの半分の中サイズ、更に半分の細サイズとかあると便利だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする