曜日別特売
24 オフセット砥石 高品質 モノタロウ 11660023

 

24 オフセット砥石 高品質 モノタロウ 11660023
24 オフセット砥石 高品質 モノタロウ 11660023
24 オフセット砥石 高品質 モノタロウ 11660023
モノタロウ

オフセット砥石 高品質

(54件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度24
内容量1箱(25枚)注文コード11660023品番24
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。

直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度24砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: トラックの錆補修、板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

手頃な価格でレビューが良かったため購入しましたが、個体によって品質のばらつきが大きい。
悪いものは跳ねてしまって余計な傷が入り、作業にならない。
高くても3Mや日本の有名メーカーのものを買った方が良いと思いました。

2025-03-07
用途: 塗装作業のケレンなどに

大手メーカー品と比べても品質に差はないように感じます。使用中、特に危険を感じることもないです。消耗品なので、価格がもう少し安いと助かります。

2025-10-22
用途: バリ取り、錆落とし、溶接後の仕上げ。
建設業・工事業

安定の使用感、メーカー品と同等品です。これからも使い続けます。

2024-12-15
用途: 溶接線研削
株式会社全日本検査技術その他業種

溶接線研削様に#24を購入しました。
ステンレスやニッケルは問題なく余盛削除出来ます。
チタンは熱が逃げず砥石が熱で崩れてしまうので、1m程度で駄目になってしまうのですが、どんな砥石でもそうなってしまうので安いこの商品が気にせずに使えて助かります。
砥石としてはおススメの商品です。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: 溶接後の仕上げ

切削性も耐久性も良くコストパフォーマンスがとても良い。

対象商品 : 11660032
2024-03-27
用途: 溶接の仕上げ

他社製品と比べても品質的に問題なし。手振れなどもない。安くて助かります。

対象商品 : 11660023
2022-12-06
用途: 溶接作業全般

モノタロウのオフセット砥石 一般鋼用が直ぐに目詰まりし音だけうるさく研削できなくなるので代わりに購入した。使用感は、一般鋼用と比較し目詰まりも無く小径まで使える。重研削すれば、それなりに減る。1枚20円弱の違いなら最初からこちらを買えばよかった。製造は、中国だが国内メーカー品と同等性能だと思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 11660032
2022-10-19
用途: 溶接等研磨

全部使ったわけではないが値段が安い割にはなかなか使えます。消耗品なのでありがたいです

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする