仕様●カスケード接続段数:最大4段(10BASE-T)/最大2段(100BASE-TX)●ルータ設定可能個数:デフォルトルータ1個+任意のルータ8個
質量(kg)0.11
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
制御100BASE-TX:なし(全二重)、バックプレッシャー輻輳制御(半二重)、10BASE-T:バックプレッシャー輻輳制御(半二重)【フロー】
機能マスタ/スレーブ機能
消費電流(A)(DC5V内部)0.52
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
コネクタ外部配線適合コネクタ:RJ45
入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送方法ベースバンド
伝送速度100BASE-TX:100Mbps/10BASE-T:10Mbps
最大接続台数64(交信可能スレーブ)
伝送距離(m)ノード間最長距離:200、最大セグメント長:100
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)