画像準備中

ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数16 注文コード11662963 品番AJ65SBTC4-16DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は入力点数など10種類から選べます 他の種類を見る
入力点数16 タイプリモートI/Oユニット、ワンタッチコネクタタイプ 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP2X 応答時間入力:1.5ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続4線式 CC-Linkバージョン1.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする