三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11663453
品番
CL2Y8-TP1S2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
出力点数
8
保護等級
IP2X
保護機能
あり(出力)
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
外部接続
2線式
出力形式
トランジスタ出力、シンク
漏洩電流(mA)
0.1以下(OFF時)