周波数(Hz)50/60(±3)
出力点数16
保護等級IP1X
応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)
消費電流(mA)(DC5V内部)300(TYP.全点ON)
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)AC100〜240(+10/-15%)
歪率(%)5%以内(入力電圧)
突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下
負荷電流(mA)(最大)600/1点、4800/1 コモン
入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)
電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)
最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)
最大負荷電圧(V)AC264
最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240
漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)