三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11665002
品番
CL1Y4-T1S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
出力点数
4
保護等級
IP2X
保護機能
なし(出力)
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
外部接続
2線式
出力形式
トランジスタ出力、シンク
漏洩電流(mA)
0.1以下(OFF時)