ディスプレイモジュール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665298 品番FX3G-5DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FX3Gシーケンサ(Ver. 1.10以上)に直接取付けでき、配線不要メンテナンスフリーのLED式バックライトを採用ボタン操作のみで使える「オペレータ機能」と、シーケンスで制御する「コントロール機能」を搭載機能拡張ボードと併用可能

用途
ディジタルスイッチや7セグメント表示器の置き換えとして
取付けスペースが無いところにエラー表示器として
増設可能機種FX3G シリーズ用 仕様小形設定表示器(FX3Gシーケンサ取付けタイプ) 適合機種FX3G 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×49.4×51.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11665298
2020-02-14
用途:
PC接続無しの単独でタイマーとカウンタの数値の変更をするため。

FX3gにしか対応していません。
操作性が良く感覚的にわかりやすい。
選択がOKの長押しなのが分かりにくいかも。
単独で数値の変更可能でした。

対象商品:
11665298
2017-04-18
用途:
盤組立
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

GOTを使うほどでも無い、でもTの設定値を機械メーカーにて調整したいと言われたときに使っています。

特に問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする