曜日別特売
688ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 11698496

688ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 11698496
688ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 11698496
688ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 11698496
モノタロウ

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

(345件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)16
幅B(mm)5
内容量1個注文コード11698496品番688ZZ
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
5
面取寸法r1(mm)
0.20
質量(g)
4.02
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
35000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
42000
基本動定格荷重Cr(N)
1600
基本静定格荷重Cor(N)
700
JIS等級
0
シールド形状
両側鋼板シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
600
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:345 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-02
用途: 丸棒やすりの受け側
サービス業

極細の丸棒やすりを右手でもち、左手にこのベアリングを埋め込んだ治具を用いて
丸棒やすりを回転させながら品物を研磨させるのに使いました。
こういう細かいベアリングがモノタロウブランドで格安で存在したのでありがたかったです。

2026-09-27
用途: 電動工具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電動工具のベアリングが破損してしまい、純正部品が品切れでしたがサイズからこちらが適合することが分かり購入しました。修理した結果問題なく使えるようになったため、今後も活用させていただきたいです。

2026-02-25
用途: 樹脂ベアリング破損のため代替品と交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アウターレースが樹脂のベアリングが破損したので、似たサイズの本品と購入。交換してからもう一度調べてみると、破損した樹脂ベアリングとほぼ同じ物が販売されているじゃないですか! まあ、安くて目的は達成されたのでOKです。

1人が参考にしています
2026-04-12
用途: 事務机の補修
石原自動車 様(サービス業)

何と言ってもコスパの良さです。サイズも丁度良く快適(オーバークオリティー)に修理できました。

対象商品 : 11698496
2026-04-14
用途: 扇風機を修理しようと…
製造業

缶コーヒーよりお安いベアリング
結局、扇風機は直りませんでしたがモノとしてはちゃんとしたベアリングです(なので耐久性は不明)

対象商品 : 36783241
2025-12-02
用途: TACKLIFE のリューターの前軸の打ち替え
cut salon Ys 様(サービス業)

許容回転数の表示が有りませんでしたが36000回転まで許容しているNSKのベアリングと比べて値段が安いのでこちらを購入しました。私は最低速度の10000回転でしか使わないので今のところ使えていましす。
モノタロウさんのも許容回転数の表示してもらえると安心です。

2025-12-23
用途: HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

別品番でもレビューしておりますが安いので作業ついでの交換お勧めします。モノタロウブランドですが保証も長く、ある意味消耗品なので安価なのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 09445222
2025-12-20
用途: スバルサンバーKV4 シフトのグラグラ直すやーつ
自動車・二輪車・自転車関連業

少しキツいけどボルトナット大きなワッシャーで締め込めば簡単に圧入みたいな事できます
薄い分はワッシャー増やしてピン穴に合わせました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする