出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)減速比1/10周波数(Hz)50/60軸の形状標準取付方式立て型(フランジ取り付け)ブレーキ有無無使用環境屋内型回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180軸径(Φmm)38極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)9.8/8.8端子箱付き(負荷側より見て左側)