大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
サクションフィルター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11702757
品番
SFG-03-200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
口径d(Φmm)
Rc3/8
寸法D(Φmm)
62.2
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
46
寸法l1(mm)
36
寸法l2(mm)
10
質量(kg)
0.075
標準流量(L/min)
17
ろ過精度(メッシュ)
200
ろ過材の種類
金網(SUS)
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。