大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
サクションフィルター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11703037
品番
SFG-20-200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
口径d(Φmm)
Rc21/2
寸法D(Φmm)
147
寸法B(mm)
85
寸法L(mm)
150
寸法l1(mm)
128
寸法l2(mm)
22
質量(kg)
0.75
標準流量(L/min)
580
ろ過精度(メッシュ)
200
ろ過材の種類
金網(SUS)
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。