画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)60 標準流量(L/min)475 注文コード11705444 品番P-ISH-20B-60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・標準流量など108種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。
横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。

口径80A 寸法L(mm)370 寸法L1(mm)79 寸法L2(mm)265 寸法H(mm)113 寸法D(mm)180 寸法d(mm)90 寸法F(mm)122 寸法P(mm)130 寸法T(mm)20 寸法t(mm)14 寸法d2(mm)14 ボルト径d3(mm)M12 抜代E(mm)580 寸法h(mm)200 寸法d1(Φmm)140 質量(kg)13.3 標準流量(L/min)475 ろ過精度(メッシュ)60 ろ過材の種類金網(SUS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11705444 P-ISH-20B-60W 11705408 P-ISH-20B-60W 画像準備中 フィルタエレメント 大生工業 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする