画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)100 注文コード11706257 品番P-TSF-08-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はろ過精度など60種類から選べます 他の種類を見る

タンク上面に直接取付けるフィルタです。
縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。
エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。
ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。
リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa
インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。

口径d(Φmm)Rc 1 寸法do(mm)Rc 1 寸法H(mm)234 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)87 寸法H3(mm)40 寸法H4(mm)47 寸法A(mm)70 寸法D(mm)102 寸法B(mm)50 寸法C(mm)36 d2×LM8×19 寸法D1(mm)135 寸法D2(mm)125 寸法D3(mm)105 寸法d3(mm)9.6 寸法T(mm)10 抜代E(mm)255 寸法h(mm)145 寸法D3(Φmm)76 質量(kg)3 ろ過精度(メッシュ)100 ろ過材の種類金網(SUS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする