大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
25
注文コード
11707553
品番
P-351-A-03-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0〜3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
質量(kg)
1
寸法h(mm)
84.2
ろ過材の種類
一般ろ紙
口径d(Φmm)
Rc3/8
標準流量(L/min)
25
ろ過精度(μ)
10
抜代E(mm)
100
寸法4-d1×l(mm)
B8×12