画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 標準流量(L/min)433 注文コード11709942 品番P-UH-16B-10U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・標準流量など63種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

口径d(Φmm)Rc2 寸法H(mm)457 寸法H1(mm)91 寸法H2(mm)358 寸法A(mm)180 寸法B(mm)170 寸法C(mm)90 寸法D(mm)147 寸法W(mm)74 寸法a(mm)20 寸法b(mm)30 d2×lM12×17 寸法E(mm)450 寸法h(mm)254.5 寸法d1(mm)102.2 d4×LM18×60 標準流量(L/min)433 質量(kg)36.6 ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11709942 P-UH-16B-10U 11709522 P-UH-16B-10U 画像準備中 フィルタエレメント 大生工業 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする