FA-35 給油口ブリーザ 大生工業 11712812

FA-35 給油口ブリーザ 大生工業 11712812 FA-35 給油口ブリーザ 大生工業 11712812

給油口ブリーザ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11712812 品番FA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リザーバータンクの上部に取付け、給油口とエアーブリーザーを兼ねたものです。
硬質ろ紙を使用しミスト除去に有効です。
給油フィルターは給油口フランジをタンクに取付けた状態で取外しがででます。

寸法D(mm)58 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)68 寸法H(mm)119.6 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)78.1 寸法P(mm)58 寸法T(mm)1.5 寸法d(mm)34 寸法n-d1(mm)4-Φ4.5 質量(kg)0.15 取付ビスM4×8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11712812
2020-05-28
用途:
作動油タンク製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ブリーザーと一体化しているので、製作が楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
11712828
2015-11-03
用途:
仕事

納期が、危うかったので、別手配したら、安かった。結局納期には間に合わず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする