大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
40
標準流量(L/min)
300
注文コード
11713056
品番
P-F-TL-40-40U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
口径
JIS10K-40AFF
寸法H(mm)
650
寸法H1(mm)
460
寸法H2(mm)
120
寸法H3(mm)
70
寸法H4(mm)
150
寸法A(mm)
360
寸法B(mm)
190.7
寸法T(mm)
12
寸法C(mm)
260
寸法D(mm)
220
寸法d2(mm)
15
寸法h(mm)
250
寸法d1(mm)
102.2
抜代E(mm)
350
標準流量(L/min)
300
容量(L)
10
質量(kg)
約70
ろ過精度(μ)
40
ろ過材の種類
一般ろ紙